マーナ
お風呂のスポンジダブル
(1件のレビュー)
汚れ落とし層+泡立ち層の2層タイプ。ヌメリや水アカ掃除に。置いてあっても目障りに感じない存在感。
材質
スポンジ/ポリウレタン 不織布/ナイロン
寸法(mm)
82×155×40
色
ホワイト
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72820835
W604W
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください