曜日別特売

バケツ

バケツ - マーナバケツ - マーナ

浸け置き・掃除にちょうどいい コンパクトで角にフィットするスクエア型 5L。浸け置きの水が量れる目盛り付き、フタができるので子供・ペットのいたずらにも安心。フタが本体に掛けられて水も飛び散りにくく、床置きさせずに使っている時もきれい。

材質ポリプロピレン形状角形寸法(mm)290×149×218特性目盛付き商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72821088W627W約5ホワイト
オープン
2,264
2,490(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする