マーナ
すみずみ消しゴムケース付き
水アカ・サビ・黒ズミなどの汚れを軽い力でスッキリ落とす。
消しゴムで消すように磨けるクリーナー。
材質
消しゴム/合成ゴム・研磨剤 ケース/ポリプロピレン
寸法(mm)
20×90×10
色
グレー
適合用途
水回り(陶器洗面台)掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72821176
W637
オープン
¥
982
¥
1,080
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください