曜日別特売

フェイクグリーン ベンジャミン 幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッド

フェイクグリーン ベンジャミン 幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッド - エルブレインフェイクグリーン ベンジャミン 幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッド - エルブレイン

幹は天然木、葉と枝はフェイクのハイブリッドフェイクグリーン
ずっと居たくなる空間、洗練された空間、型にはまらない空間、空間をより印象的に、より上質に演出する観葉植物のご提案
空間をより美しく彩る本物さながらの人工観葉植物
お客様の空間をより美しく彩れるよう、上質なフェイクグリーンを厳選いたしました。
緑の濃淡がリアルな風合いが特徴で、本物の観葉植物さながらの雰囲気を演出してくれます。
人工観葉植物のための手入れも不要、枯れることもないのでいつまでも美しい状態を保ち続けます。

材質ポリエチレン幅(cm)20高さ(cm)165奥行き(cm)21寸法(Φ×高さH)(cm)【鉢】22(上部)・17(底面)×20内容量1本
注意
※鉢は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72821526-
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする