アンダーマウント型レール

アンダーマウント型レール - LAMP(スガツネ工業)アンダーマウント型レール - LAMP(スガツネ工業)

スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。

仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15種類スライド形内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225RoHS指令(10物質対応)対応調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整内容量1セット
注意
※取扱い上のご注意 を必ずご確認ください。
※ソフトクロージング機構が作動している時に、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
※前板が大きすぎると誤作動をする恐れがあります。現物にてご確認ください。
※製品の特性上、通常の引き出しと比べて閉じる際に若干の力が必要です。
※キャビネット内幅LWが225~ 354の場合、シンクロバーは不要です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
移動距離(mm)
引出し奥行(mm)
キャビネットの奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72821779RUN-PS2-300271290最小:305
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72821788RUN-PS2-350321340最小:355
19,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72821797RUN-PS2-400371390最小:405
19,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
72821806RUN-PS2-450421440最小:455
19,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72821815RUN-PS2-500471490最小:505
20,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
72821824RUN-PS2-550521540最小:555
21,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72821833RUN-PS2-600571590最小:605
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする