LAMP(スガツネ工業)
トルクボールジョイント
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。
可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。
繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。
新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
用途
小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など
材質
本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼
色
ブラック
質量(g)
9
タイプ
小型
使用温度範囲(℃)
0~60
仕上
ロッド:窒化処理
推奨ねじ
M2.5ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ねじ部(M4/M6ロッド部)には、緩み防止のためねじ用接着剤を使用してください。
※連続動作(短時間での繰り返し動作)はしないでください。
※30°傾いた状態で強い力を加えないでください。(SJ300型:5 N・m以下、SJ200型:3.4 N・m以下)
※軸を押込・引張方向に強い力を加えないでください。(SJ300型:89 N以下、SJ200型:62 N以下)
※水・油・潤滑剤などがかからないようにしてください。
※屋外や粉塵の発生する場所でのご使用は、性能を著しく損なうおそれがありますのでおやめください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72821849
SJ200-020S-01-01
(X軸方向)0.2±30%、(Y軸方向)0.2±30%、(回転方向)0.3±30%
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
72821858
SJ200-040S-01-01
(X軸方向)0.4±30%、(Y軸方向)0.4±30%、(回転方向)0.6±30%
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった