トルクヒンジ

トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど仕様フリーストップ材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※取扱い上のご注意 を必ずご確認ください。
※すべての取付穴をご使用ください。
※ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72821867MH13-101.0±30%
3,750
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
72821876MH13-202.0±20%
3,750
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
72821885MH13-303.0±20%
3,750
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする