LAMP(スガツネ工業)
三次元調整機能付隠し蝶番
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート
材質
本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂
耐荷重(N/ペア)
981
適合扉高さ(mm)
2440以下
適合扉厚(mm)
42以上
耐荷重(N)
3ヶ:1230
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
915以下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72821989
HES3D-W190DC
シルバー
本体:サチライトクロムめっき
¥
17,620
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72821998
HES3D-W190DN
シャンパンゴールド
本体:サチライトクロムめっき
¥
17,620
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822007
HES3D-W190BL
ブラック
本体:焼付塗装
¥
17,620
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった