LAMP(スガツネ工業)
アシストトルクヒンジ
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。
保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。
別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途
医療機器、分析機器、FA機器など
使用温度範囲(℃)
-0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヒンジとカバーは別売となっています。
※ヒンジ単体で開閉しないでください。ばねの力でヒンジが閉じ、手などをはさむ恐れがあります。
※ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
※トルク調整ナットは無理に取り外さないでください。
※トルク調整ナットを強く締めすぎないでください。10 N・m以上で締めると部品が変形し、耐久性の低下などにつながる恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822095
HG-TLAJ25
1個
ヒンジ
ベース:ステンレス鋼(SUS304) 、ブラケット:ステンレス鋼(SUS430)、スプリング:ステンレス鋼、ストッパーピン:ステンレス鋼
218
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
72822104
HG-TLAJ40
1個
ヒンジ
ベース:ステンレス鋼(SUS304) 、ブラケット:ステンレス鋼(SUS430)、スプリング:ステンレス鋼、ストッパーピン:ステンレス鋼
222
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
72822113
HG-TLAJC
1セット
カバー
PBT樹脂
41
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった