LAMP(スガツネ工業)
昇降ラチェット
ラチェット機構により4 mm刻みで高さを保持します。
最上段を越えるとラチェット機構が解除されます。
最下段まで縮めなくても再び高さを伸ばすことができます。
付属品
本体取付用ブラケット
ピッチ(mm)
調整:4
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(N)
294
内容量
1本
注意
※水平方向や斜めに取り付けて使用はできません。
※複数本での使用はできません。
※下げる際も必ず手で支えてください。
※ガイドレール等と併用し、偏荷重がかからないようにしてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最低高さA(mm)
ストローク(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822129
VA-RCT-100
190
100
280
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72822138
VA-RCT-200
290
200
450
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください