ソフトクローズヒンジ

ソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)ソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可)
六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。
引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。

付属品ねじカバー材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE)材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)85使用温度範囲(℃)0~40適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)700以下扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3内容量1個
注意
※可動角度以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72822235HG-JV65-S-BLブラック65-2015-92
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
72822244HG-JV65-S-LGRライトグレー65-2015-93
2,750
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする