LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製 埋込取手
SEMI規格に準拠しています。(SEMI S8-0218 セクション6.8)
ボルトが動くため、取り付けしやすいです。
用途
半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品
M5六角ナット(ステンレス鋼)
材質
プレート、カップ:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
443
仕上
プレート、カップ:ヘアライン仕上
耐荷重(N)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822296
HH-KPR150-SH
¥
4,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった