オリンピアステー AILERON(エルロン)

オリンピアステー AILERON(エルロン) - LAMP(スガツネ工業)

スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。

付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8使用温度範囲(℃)0~40適合幅(mm)蓋:450~ 900推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※フリーストップする範囲は、扉サイズ・質量により変わります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーメント(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72822305ARN-2-M-S最大:4.0~ 6.0
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822314ARN-2-H-S最大:6.0~ 8.0
9,570
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822323ARN-3-M-S最大:4.0~ 6.0
9,240
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822339ARN-3-H-S最大:6.0~ 8.0
9,570
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする