曜日別特売

電動昇降装置 マルチリフト

電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)電動昇降装置 マルチリフト - LAMP(スガツネ工業)

3つのユーザーコードにそれぞれ2ヶ所まで高さを登録できます。
側面の黒い樹脂カバーを外すと溝があり、補強バーなどの部品を取り付けできます。
伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。

材質アルミニウム合金電圧(V)DC24電力(W)120仕上アルマイ処理連続使用時間(分)最大:2(18休止)使用周囲温度(℃)+5 ~+40誤差(mm)同調:0~2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※角パイプやプレートなどに取り付けて使用することを前提としています。この使用条件でのみ仕様データ通りの性能が得られます。
※連続使用の目的には設計されておりませんのでご注意ください。
※防水・防油・防塵機能はありません。
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
質量(g)
最低高さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
最低高さ(mm)
上昇速度(mm/s)
推力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72822646ML-2-350-ESD-M-S-100035510500558最大:16(1000 N)1000
311,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822655ML-2-400-ESD-M-S-100040011500603最大:16(1000 N)1000
324,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822664ML-2-450-ESD-M-S-100045212000658最大:16(1000 N)1000
333,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822673ML-2-500-ESD-M-S-100049713000703最大:16(1000 N)1000
342,000
339,800
373,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822689ML-2-350-CL-M-S-300035510500558最大:8(3000 N)3000
368,000
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822698ML-2-400-CL-M-S-300040011500603最大:8(3000 N)3000
380,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822707ML-2-450-CL-M-S-300045212000658最大:8(3000 N)3000
390,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822716ML-2-500-CL-M-S-300049713000703最大:8(3000 N)3000
401,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822725ML-2-350-IM-M-300035510500567最大:8(3000 N)3000
301,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822734ML-2-400-IM-M-300040011500612最大:8(3000 N)3000
315,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822743ML-2-450-IM-M-300045212000667最大:8(3000 N)3000
329,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822759ML-2-500-IM-M-300049713000712最大:8(3000 N)3000
341,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする