LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ストロングボールキャッチ
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
キャッチ力が調整できます。
オスが約1.5 mmスライドするため取付誤差(オスとメスとの中心のずれ)を吸収できます。
材質
メス:ステンレス鋼(SCS14)、調整ねじ:ステンレス鋼(SUS316)、ボール:ステンレス鋼、オス:ステンレス鋼、圧縮コイルばね:ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
168
仕上
メス:バレル研磨、調整ねじ:素地、ボール:素地、オス:バレル研磨、圧縮コイルばね:素地
引張強度(N)
8~82
推奨ねじ
十字穴付バインド小ねじM5
RoHS指令(10物質対応)
対応
押込力(N)
8~ 77
内容量
1個
注意
※押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
※押込力と引張力の調整は六角棒スパナ(呼び3)にて行ってください。
※キャッチ力調整の際、左右の調整ねじはインジケーターを見ながらねじが均等な位置にくるように調整してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822813
BCTS-85J
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった