曜日別特売

交換用ベルトカセット

交換用ベルトカセット - LAMP(スガツネ工業)交換用ベルトカセット - LAMP(スガツネ工業)

工具不要で取り付け・取り外しできます。万一破損した場合でも簡単に交換できます。
蛍光イエローが新しく加わりました。

材質ベルト:ポリエステル(PE)、ヘッド:ポリアミド(PA)質量(g)300ベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)3600ベルト色蛍光イエロー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72822847EMECH12-FY
16,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする