LAMP(スガツネ工業)
180°開き面付蝶番
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
色
ブラック
材質(本体)
亜鉛合金
耐荷重(N/ペア)
199
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72822874
418-9101-00-00020
1.7~ 2.2
64-6764-79
¥
3,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72822883
418-9101-00-00025
2.2~ 2.7
64-6764-80
¥
3,330
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください