曜日別特売

極薄型クリーンマグネットキャッチ

極薄型クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)極薄型クリーンマグネットキャッチ - LAMP(スガツネ工業)

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。

用途洗浄機、厨房機器など材質磁石:ネオジム材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)5吸着力(N)14.7推奨ねじ皿小ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※80 ℃以下の環境で使用してください。
※取り付け時の推奨締め付けトルク値は31.5 N・cm(3.2 kgf・cm)以下です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72822978MC-JM38WTホワイト
840
839
923(税込)
当日出荷
72822987MC-JM38BLブラック
840
839
923(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする