曜日別特売

フラッシュラッチ

フラッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチ - LAMP(スガツネ工業)

扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。
指掛が大きい仕様です。
薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。
扉の表面から取付ねじは見えません。
ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。
固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。

用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼質量(g)94仕上バレル研磨、素地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72823023LC-60-32~ 3.2
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
72823039LC-60-54.5
1,900
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする