曜日別特売

光電センサ用ブラケット

光電センサ用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)光電センサ用ブラケット - LAMP(スガツネ工業)

光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。
光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。
このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。

用途工場の製造ライン、各種試験機等付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用)材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)つまみ先端:ブラック仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)(参考値)14以下内容量1個
注意
※保持力(参考値)以上の外力が加わると、保持位置がズレる事があります。
※つまみ締付トルクを超えると、つまみ先端が破損する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72823906MR-30BKT-PH平行取付60
950
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
72823915MR-30BKT-PV垂直取付50
840
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする