曜日別特売

重量用スライドレール

重量用スライドレール - LAMP(スガツネ工業)重量用スライドレール - LAMP(スガツネ工業)重量用スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。

材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理内容量1個
注意
※重量用スライドレール技術情報を必ずご覧ください。
※レールの脱着はできません。
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g/本)
移動距離(mm)
係数
レール長さ(mm)
許容ラジアル荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72825464SG-ASN28-013026374荷重N:872δ130Corad:613
32,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825473SG-ASN28-0210425116荷重N:1577δ210Corad:1116
36,800
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825489SG-ASN28-0290586148荷重N:2692δ290Corad:1934
41,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825498SG-ASN28-0370748190荷重N:3405δ370Corad:2445
45,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825507SG-ASN28-0450909232荷重N:4119δ450Corad:2955
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825516SG-ASN28-05301071274荷重N:4832δ530Corad:3466
55,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825525SG-ASN28-06101233316荷重N:5557δ610Corad:3976
62,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825534SG-ASN28-06901394358荷重N:6271δ690Corad:4487
68,200
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825543SG-ASN28-07701556400荷重N:6984δ770Corad:4997
74,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825559SG-ASN28-08501717433荷重N:8111δ850Corad:5828
80,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825568SG-ASN28-09301879475荷重N:8811δ930Corad:6338
86,400
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825577SG-ASN28-10102041517荷重N:9524δ1010Corad:6848
92,400
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825586SG-ASN28-10902202559荷重N:10237δ1090Corad:7358
98,700
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825595SG-ASN28-11702364601荷重N:10950δ1170Corad:7868
104,500
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825604SG-ASN43-02101103123荷重N:2288δ210Corad:1595
56,300
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825613SG-ASN43-02901523158荷重N:4055δ290Corad:2872
66,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825629SG-ASN43-03701943208荷重N:4794δ370Corad:3377
74,800
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825638SG-ASN43-04502363243荷重N:6602δ450Corad:4690
84,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825647SG-ASN43-05302783278荷重N:8451δ530Corad:6039
92,800
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825656SG-ASN43-06103203313荷重N:10325δ610Corad:7411
102,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825665SG-ASN43-06903623363荷重N:11005δ690Corad:7863
112,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825674SG-ASN43-07704043398荷重N:12877δ770Corad:9232
121,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825683SG-ASN43-08504463433荷重N:14762δ850Corad:10615
129,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825699SG-ASN43-09304883483荷重N:15429δ930Corad:11054
138,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825708SG-ASN43-10105303518荷重N:17310δ1010Corad:12434
147,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825717SG-ASN43-10905723568荷重N:17981δ1090Corad:12877
158,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825726SG-ASN43-11706143603荷重N:19860δ1170Corad:14254
171,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825735SG-ASN43-12506563618荷重N:21747δ1250Corad:15638
180,100
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825744SG-ASN43-13306983688荷重N:22411δ1330Corad:16075
191,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825753SG-ASN43-14107403723荷重N:24295δ1410Corad:17456
198,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825769SG-ASN43-14907823758荷重N:26186δ1490Corad:18845
205,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825778SG-ASN43-15708243793荷重N:28083δ1570Corad:20238
213,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825787SG-ASN43-16508663823荷重N:28733δ1650Corad:20661
219,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825796SG-ASN43-17309083878荷重N:30626δ1730Corad:22052
235,000
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825805SG-ASN43-18109503928荷重N:31281δ1810Corad:22479
241,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825814SG-ASN43-18909923963荷重N:33172δ1890Corad:23867
254,000
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825823SG-ASN43-1970103431013荷重N:33829δ1970Corad:24298
262,000
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825839SG-DEF28-0130526148荷重N:357δ130Corad:235
62,000
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825848SG-DEF28-0210849232荷重N:655δ210Corad:432
71,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825857SG-DEF28-02901172296荷重N:1153δ290Corad:767
80,000
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825866SG-DEF28-03701495380荷重N:1456δ370Corad:968
90,000
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825875SG-DEF28-04501818464荷重N:1759δ450Corad:1169
102,000
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825884SG-DEF28-05302142548荷重N:2063δ530Corad:1107
112,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825893SG-DEF28-06102465633荷重N:2372δ610Corad:955
124,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825909SG-DEF28-06902788717荷重N:2675δ690Corad:842
142,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825918SG-DEF28-07703111801荷重N:2979δ770Corad:753
155,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825927SG-DEF28-08503434866荷重N:3487δ850Corad:710
163,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825936SG-DEF28-09303758950荷重N:3783δ930Corad:646
170,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825945SG-DEF28-101040811034荷重N:4086δ1010Corad:592
185,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
72825954SG-DEF28-109044041118荷重N:4388δ1090Corad:547
200,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする