グラビティーソフトクローズヒンジ

グラビティーソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)グラビティーソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)グラビティーソフトクローズヒンジ - LAMP(スガツネ工業)

扉の自重で自閉し、閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることのできる蝶番です。
抜き差しができるため扉の取り付け、取り外しが容易です。
扉の閉じ速度を調整できます。
閉時(0°)では抜き差しできない構造です。
扉の位置調整(前後、左右±3 mm)が可能です。
1セットあたり上下1ヶずつです

付属品カバー、調整プレート材質本体:亜鉛合金(ZDC)、速度調整ねじ:鋼、カバー:ABS樹脂、 調整プレート:亜鉛合金(ZDC)質量(g)995使用温度範囲(℃)0~40仕上クロムめっき適合扉高さ(mm)2400以下推奨ねじM6 バインド小ねじ、なべ小ねじ、M6 六角穴付ボルト、ボタンボルトRoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)900以下内容量1セット
注意
※可動範囲以上に開閉しないよう筐体に別途ストッパーを設けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826557HG-JG150R-CR右吊元用
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826566HG-JG150L-CR左吊元用
14,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする