LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製抜き差し蝶番
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。
回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。
スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途
食品機械の各種カバー等
材質
羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)
表面処理
羽根:鏡面研磨、 軸:素地
内容量
1個
注意
※耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方 をご覧ください。
※洗浄等により、グリスが流れ落ちた時は、塗布してください。使用するグリスは、NSF H1登録品 でNLGI No.2 のものを推奨します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
耐荷重(N/ペア)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72826575
HG-STN-40R
右用
88
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826584
HG-STN-40L
左用
88
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
72826593
HG-STN-60R
右用
196
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826609
HG-STN-60L
左用
196
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72826618
HG-STN-75R
右用
284
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826627
HG-STN-75L
左用
284
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください