LAMP(スガツネ工業)
パワーアシストステー
超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます。
トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0 %、-10 %)。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
使用温度範囲(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
90RH以下
開き方
上蓋
仕様
左右兼用
仕上
ヘアライン
質量(g)
2500
内容量
1本
注意
※本品は高反力のため、取り付ける筐体・蝶番によっては、異音・変形・破損などが発生する可能性があります。筐体・蝶番に十分な強度・剛性があることをご確認の上、使用してください。
※屋外で使用しないでください。
※経年変化により反力が若干変化します。検証時のトルクは余裕をもって設定してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モーメント(N・m)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72826934
S-ATH-60S
最大:60/1本
扉形状:平扉
¥
39,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826943
S-ATH-70S
最大:70/1本
扉形状:L字扉
¥
42,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください