LAMP(スガツネ工業)
ラッチハンドル
防水用パッキン付のラッチハンドルです。
鍵付で防犯性に優れます。
キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
質量(g)
防水保護等級
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72826959
WB-905410
1~ 3
250
IP65
¥
14,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826968
WB-905420
1~ 3
258
IP65
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826977
WB-905450
1.5
430
IP65
¥
17,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72826986
WB-905401
4~ 6
342
-
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください