曜日別特売

鍵付ラッチハンドル

鍵付ラッチハンドル - LAMP(スガツネ工業)

押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。
防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。

材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)370防水保護等級IP65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72826995WB-903500
15,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする