LAMP(スガツネ工業)
フリッパードア金具
オリジナルメカニズム《ラプコン》の動きにより、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
仕様
ソフトクローズ
使用温度範囲(℃)
0~40
適合扉幅(mm)
1200以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉厚(mm)
モーメント(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72827004
IF-360SL
15~20
扉の最大:1.96~6.86(20~70 kgf・cm)
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
72827013
IF-360SR
15~20
扉の最大:1.96~6.86(20~70 kgf・cm)
¥
10,600
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72827029
IF-H360SL
18~30
扉の最大:1.96~6.86(20~70 kgf・cm)
¥
11,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72827038
IF-H360SR
18~30
扉の最大:1.96~6.86(20~70 kgf・cm)
¥
11,990
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72827047
IF-H360W
18~30
扉の最大:3.92~13.72(40~140 kgf・cm)
¥
14,990
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった