防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー

防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー - 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー - 日光物産(NIKKO)防護服 バリアーマン P3011 上着/ジャンパー - 日光物産(NIKKO)

SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

用途機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業仕様右前ポケット付、袖口ゴム入、フード部ロープ紐性能帯電防止加工ホワイト内容量1着
注意
※パンツは別売りです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829068P3011M84~92164~170
オープン
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829077P3011L92~100170~176
オープン
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
72829086P3011LL100~108176~182
オープン
629
692(税込)
当日出荷
72829095P30113L108~116182~188
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする