日光物産(NIKKO)
防護服 バリアーマン P3012 ズボン/パンツ
SF素材を使用、(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、液体・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。
用途
機械メンテナンス、ペイントスプレー、清掃、その他汚れ作業
仕様
右腰後ポケット付、ウエストゴム入
性能
帯電防止加工
色
ホワイト
内容量
1着
注意
※フード付きジャンパーは別売りです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72829104
P3012
M
164~170
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
72829113
P3012
L
170~176
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
72829129
P3012
LL
176~182
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
72829138
P3012
3L
182~188
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください