曜日別特売

抗菌砂 15kg 特殊抗菌材配合砂

抗菌砂 15kg 特殊抗菌材配合砂 - マツモト産業

[抗菌砂]に使用している抗菌剤は人体に無害無臭の特殊な抗菌剤の働きで砂場内の約130種以上の病原性細菌やカビ菌・藻類の繁殖を阻止しその効果を長期にわたり清潔な砂場を維持します。
外部から持ち込まれた菌類にも効果があります。

用途
都市公園・保育所・幼稚園・小学校の砂場に・砂場の足し砂に
左官材料に
材質天然砂標準使用量(1平米に厚さ約5cmで袋使用)5~6袋粒径(mm)2以下内容量1袋(15kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※抗菌効果は環境状態に影響を受け段階的に失われます。
※天然の物を使用していますので色合いはロットごとに異なりますのでご了承下さ
い。
※配送地域は関西地方(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)限定と
なります。
※1~10 袋までのご注文でお願い致します。(10 袋以上必要の場合は、お手数ではご
ざいますが分割してご注文願います。)
(例:15袋必要な場合、「10袋」と「5袋」に分けてご注文下さい。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72829445-
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1お送りできません
東北地方1お送りできません
関東地方1お送りできません
信越地方1お送りできません
北陸地方1お送りできません
中部地方1お送りできません
関西地方1¥1,700/税込¥1,870
関西地方2¥2,400/税込¥2,640
関西地方3¥2,500/税込¥2,750
関西地方4¥2,700/税込¥2,970
関西地方5¥3,000/税込¥3,300
関西地方6¥3,200/税込¥3,520
関西地方7¥3,400/税込¥3,740
関西地方8¥3,600/税込¥3,960
関西地方9¥3,900/税込¥4,290
関西地方10¥4,000/税込¥4,400
中国地方1お送りできません
四国地方1お送りできません
九州地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする