曜日別特売

タックハンドル(持ち手シール)

タックハンドル(持ち手シール) - ササガワタックハンドル(持ち手シール) - ササガワタックハンドル(持ち手シール) - ササガワタックハンドル(持ち手シール) - ササガワタックハンドル(持ち手シール) - ササガワ

持ちにくい形状の荷物に最適な持ち手シール。箱に貼るだけで持ち帰りもラクラク!フィルム部分が透明なので荷物の印刷が隠れません!シール面を両側に貼り付けて2枚1組でお使いください。缶ビール・ジュースケースの運搬や、キャンプ・バーベキュー時にも!

材質発泡ポリプロピレン幅(mm)188(シール面)高さ(mm)取っ手:約130縦(mm)40(シール面)内容量1袋(50枚)
注意
※保管状態により耐荷重以下になることもありますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7282978635-394010ホワイト
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする