DAIKEN(旧:大建工業)
不燃壁材 グラビオエッジ ピアンテ
草木のモチーフと布目のテクスチャーが、やさしい雰囲気の陰影感を際立たせるモザイクタイル調デザイン。
用途
本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。
長さ(mm)
455
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
9
基材
ダイライト
面積(m
2
)
1.65
内容量
1箱(2枚)
注意
※火気周辺で本製品が高温になる恐れがある場合には使用しないでください。
※壁以外の用途には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直貼りはできません。
※本製品上に直接、設備機器を取り付けることができません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72829847
WFEG9F212-72
アイボリー
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829856
WFEG9F215-72
ライトグレー
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829865
WFEG9F216-72
ペールピンク
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829874
WFEG9F227-72
オフホワイト
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829883
WFEG9F228-72
ペールオレンジ
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829899
WFEG9F229-72
ココアベージュ
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください