DAIKEN(旧:大建工業)
不燃壁材 グラビオエッジ ブロッコ
砂岩がモチーフの各ピース凸凹がエイジング感を感じさせる、レンガ積み調デザイン。
用途
本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。
長さ(mm)
455
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
9
基材
ダイライト
面積(m
2
)
1.65
内容量
1箱(2枚)
注意
※火気周辺で本製品が高温になる恐れがある場合には使用しないでください。
※壁以外の用途には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直貼りはできません。
※本製品上に直接、設備機器を取り付けることができません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72829908
WFEG9S111-72
ホワイト
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72829917
WFEG9S112-72
アイボリー
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829926
WFEG9S115-72
ライトグレー
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829935
WFEG9S117-72
ライトブラウン
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829944
WFEG9S119-72
クリームブラウン
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829953
WFEG9S123-72
チャコール
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください