DAIKEN(旧:大建工業)
不燃壁材 グラビオエッジ フルッソ
流れ石がモチーフの傾斜した細長いピースがリズミカルな陰影を醸しだす、木端積み調デザイン。
用途
本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。
長さ(mm)
455
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
9
基材
ダイライト
面積(m
2
)
1.65
内容量
1箱(2枚)
注意
※火気周辺で本製品が高温になる恐れがある場合には使用しないでください。
※壁以外の用途には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直貼りはできません。
※本製品上に直接、設備機器を取り付けることができません。
全6種類を絞り込む
色
選択してください
ココアブラウン
サンドグレー
ダークグレー
ベージュ
ホワイト
ライトグレー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72829969
WFEG9S211-72
ホワイト
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829978
WFEG9S213-72
ベージュ
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829987
WFEG9S215-72
ライトグレー
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72829996
WFEG9S218-72
ダークグレー
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830005
WFEG9S221-72
ココアブラウン
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830014
WFEG9S224-72
サンドグレー
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください