不燃壁材 グラビオエッジ カルセ

不燃壁材 グラビオエッジ カルセ - DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ カルセ - DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ カルセ - DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ カルセ - DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ カルセ - DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ カルセ - DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ カルセ - DAIKEN(旧:大建工業)不燃壁材 グラビオエッジ カルセ - DAIKEN(旧:大建工業)

大谷石がモチーフの大きなピースデザインと凸凹が重厚感を与える、石積み調デザイン。

用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。厚さ(mm)9幅(mm)1820長さ(mm)455基材ダイライト面積(m2)1.65内容量1箱(2枚)
注意
※火気周辺で本製品が高温になる恐れがある場合には使用しないでください。
※壁以外の用途には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直貼りはできません。
※本製品上に直接、設備機器を取り付けることができません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830023WFEG9S312-72アイボリー
23,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830039WFEG9S313-72ベージュ
23,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830048WFEG9S314-72ペールグリーン
23,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830057WFEG9S315-72ライトグレー
23,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830066WFEG9S322-72ブロンズ
23,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830075WFEG9S326-72ダークブラウン
23,900
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする