DAIKEN(旧:大建工業)
不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ
織物生地がモチーフの湾曲した形状のピースがやわらかさを感じさせる、乱積み調デザイン。
用途
本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。
長さ(mm)
455
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
9
基材
ダイライト
面積(m
2
)
1.65
内容量
1箱(2枚)
注意
※火気周辺で本製品が高温になる恐れがある場合には使用しないでください。
※壁以外の用途には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直貼りはできません。
※本製品上に直接、設備機器を取り付けることができません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72830084
WFEG9F111-72
ホワイト
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830093
WFEG9F112-72
アイボリー
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830109
WFEG9F113-72
ベージュ
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830118
WFEG9F116-72
ペールピンク
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830127
WFEG9F120-72
フロスティホワイト
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
72830136
WFEG9F125-72
ネイビーブルー
¥
23,900
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください