DAIKEN(旧:大建工業)
スピーデル工法用テープ
材質
ポリエチレン系発泡体
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1
長さ(m)
10
使用の目安
約2枚分/巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72830258
WF30-BT01
1巻
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72830267
WF30-BT00
1箱(20巻)
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください