サムターンクランパー ストロング用ケース

サムターンクランパー ストロング用ケース - イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング用ケース - イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング用ケース - イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング用ケース - イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング用ケース - イマオコーポレーション
材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55622359QCTHS0834-B低頭六角穴付きボルト(SUS製)M3×0.5-6L(3個)
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする