曜日別特売

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 Φ3.5mm3極 4極 接続 ネックバンドタイプ ミュートスイッチ付き 無指向性 軽量 折りたたみ式 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック - エレコム

収納や持ち運びに便利な折りたたみ式。髪型を気にせず気軽に装着できるネックバンドタイプのヘッドセット。

仕様【ヘッドホン・スピーカー方式】ダイナミック型(ステレオ)付属品変換ケーブル(Φ3.5mm4極ミニジャック ーΦ3.5mm3極ミニプラグ×2)ブラック質量(g)約50(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.8対応機種直径3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン、タブレット、パソコン、PlayStation(R)4/5、NINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)Lite ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約133×50×164(ケーブル含まず)、折りたたみ時:約85×95×65アーム長さ(mm)【マイク】165(回転軸中心からマイク穴中心までの長さ)マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式ヘッドフォン部ドライバユニット30mmヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-58±3dBインターフェースΦ3.5mm4極ミニプラグ(L型)保証期間1年間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【ヘッドフォン】20~20000、【マイク】100~10000装着方式ネックバンドタイプ最大許容入力(mW)【ヘッドフォン】30マイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72830915HS-NB06TBK
4,340
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする