待機電力の節約に便利な差込口毎にスイッチを搭載した2ピン式10個口、コード長2.5mの電源タップです。脚パーツを展開することで重いACアダプタなどを接続した際もタップが横転しにくくなります。また、その脚パーツには直径10mmの吊り穴と直径5mmのネジ固定穴、底面には十字型のダルマ穴を備えており、付属のタッピングネジで壁などに吊ったり、固定して利用できます。



六個口のコードではコンセントが足りなくなり十個口のこの製品に買い換えました。コンセント一つ一つにスイッチがついていて便利です。コンセントの間隔も広い所が三つ分あり大きめのコンセントも隣の差し込みを無駄にせず使えるので助かります!
8個口で使用していたタップと交換です、コンセント間が3箇所広くなっているので大型ACアダプターの干渉がありません。
延長コードはいろんな場所で使ってますが、8連で使用していた場所のコードが足らなくなったので買い替えです、コンセント間の間隔が通常と広目があるので使い勝手が良いです。
7個では足りなくなったので交換用に。なかなかこの様な個別スイッチの付いた物が無く選択しましたがエレコムでも問題なし。
TVゲーム機や充電器でコンセント部分が大きい物がありこちらの商品は3つまでとなり合わせで使えるのですっきり見えます。TV台の裏にネジでとめて浮かせているので掃除も楽です。