エレコム
Lenovo Tab M10 HD 2nd Gen フィルム 超透明 指紋防止
気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・超透明タイプのLenovo Tab M10 HD (2nd Gen)用液晶保護フィルムです。
付属品
ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
セット内容
液晶保護フィルム(エアーレス防指紋超透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)
10.1
対応機種
Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen)
可視光線透過率(%)
約92.5
取付け方法
自己吸着
入数
1枚
タッチパネル方式
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72831037
TB-L201FLFANG
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください