リストレスト コンパクト 小型 マグネット 持ち運び MINIO 負担軽減

リストレスト コンパクト 小型 マグネット 持ち運び MINIO 負担軽減 - エレコム

はたらく を、もっと軽やかに。 手首や腕にフィットするクッションにより、パソコン作業時の負担を軽減。 マグネット内蔵により重ねてコンパクトに持ち運ぶことができる”MINIO”モバイルリストレスト。

セット内容リストレスト×2個材質表面:ポリウレタン、裏面:ポリウレタン、リストレスト内部:ポリウレタン・ポリカーボネート、内蔵磁石:ネオジム磁石質量(g)約16(1個あたり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×60×12(1個あたり)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72831299MOH-MNO01BEコーラルベージュ
3,510
取扱い終了
72831308MOH-MNO01BKスレートブラック
3,510
取扱い終了
72831317MOH-MNO01GYサンドグレー
3,510
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする