エレコム
Google Pixel 5a ガラスフィルム 指紋防止
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのGoogle Pixel 5a (5G)用液晶保護ガラスです。
セット内容
液晶保護ガラス(高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1
材質
接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
対応機種
Google Pixel 5a (5G)
アズワン品番
65-0594-40
特性
ガラス、指紋防止
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72831475
PM-P211FLGG
オープン
¥
1,090
¥
449
アウトレット
¥
494
(税込)
当日出荷
残り15点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください