イマオコーポレーション
サムターンクランパー 六角穴仕様
ON、OFFが明瞭です。
別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)
SUS303
タイプ
六角穴仕様
材質(ノブ)
-
材質(ピン)
SUS304
材質(スプリング)
SWOSC-V相当
材質(シャフト)
S45C
2018年トラスコ掲載ページ
2 0369
表面処理(シャフト)
無電解ニッケルメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
クランプ力(N)
適合プレート厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89547998
QCTHH0525-10
六角穴付きボルト M2×0.4-5L(3個)
828-6213
30
60
6~10
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89548007
QCTHH0834-14
六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個)
828-6214
105
90
6~14
¥
6,100
取扱い終了
89548016
QCTHH0834-20
六角穴付きボルト M3×0.5-6L(3個)
828-6215
110
90
12~20
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください