曜日別特売

アルミメスティン

アルミメスティン - スケーターアルミメスティン - スケーターアルミメスティン - スケーターアルミメスティン - スケーターアルミメスティン - スケーターアルミメスティン - スケーターアルミメスティン - スケーターアルミメスティン - スケーター

アウトドア系YouTuber「かの地から」さんとフォロワーの皆様が一緒に考えたアウトドアシリーズ!
丈夫で熱伝導性に優れたアルミ製メスティン。
アウトドアやキャンプなどで飯ごう、ハンドルが付いているのでフライパン・鍋などの調理器具として料理を作ることも出来ます。
シーズニング不要ですぐ使える!
ハンドルは折り畳んでコンパクトに収納出来ます。
軽量なので持ち運びに便利。
フタをした際に材料の押し潰れを防ぐふわっとフタ。
飯ごう炊飯、焼く、蒸す、煮るのクッキングレシピ付。

内容量1個
注意
※電子レンジ・オーブン・グリル・IHクッキングヒーター・自動食器洗浄機・食器乾燥機はご使用いただけません。
※長時間食材を保存しないでください。
※揚げ物などをする場合は油温を200度以上にしないでください。
※製品内側にある点状・スジ状の傷のようなものは、製造工程中(アルマイト加工の際)に生じるものです。製品不良ではございませんのでご理解いただけますようお願いいたします。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
満水容量(mL)
外寸(mm)
ハンドル長さ(mm)
質量(g)
材質
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72904503AFTM6600イエロー約108×167×高さ55150185本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm
止め具・ハンドル:ステンレス
ハンドルカバー:PVC
[表面加工]アルマイト加工
-
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
72904519AFTM6600レッド約108×167×高さ55150185本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm
止め具・ハンドル:ステンレス
ハンドルカバー:PVC
[表面加工]アルマイト加工
-
2,800
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
72904537AFTM8850イエロー約122×182×高さ61165225本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm
止め具・ハンドル:ステンレス
ハンドルカバー:PVC
[表面加工]アルマイト加工
-
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
72904546AFTM8850レッド約122×182×高さ61165225本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm
止め具・ハンドル:ステンレス
ハンドルカバー:PVC
[表面加工]アルマイト加工
-
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
72904555AFTM101000グリーン約129×197×高さ66175235本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm
止め具・ハンドル:ステンレス
ハンドルカバー:PVC
[表面加工]アルマイト加工
-
3,200
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
返品不可
72904564AFTM101000イエロー約129×197×高さ66175235本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm
止め具・ハンドル:ステンレス
ハンドルカバー:PVC
[表面加工]アルマイト加工
-
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
72904573AFTM101000レッド約129×197×高さ66175235本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm
止め具・ハンドル:ステンレス
ハンドルカバー:PVC
[表面加工]アルマイト加工
-
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
72904494AFTM6600グリーン約108×167×高さ55150185本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm、止め具・ハンドル:ステンレス、ハンドルカバー:PVCアルマイト加工
2,800
取扱い終了
返品不可
72904528AFTM8850グリーン約122×182×高さ61165225本体・フタ:アルミニウム合金 板厚1.0mm
止め具・ハンドル:ステンレス
ハンドルカバー:PVC
[表面加工]アルマイト加工
-
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする