曜日別特売

電子レンジ圧力鍋 極み味

電子レンジ圧力鍋 極み味 - スケーター電子レンジ圧力鍋 極み味 - スケーター

手軽に使える電子レンジ専用、プラスチック製の調理鍋です。
材料を入れて電子レンジで加熱するだけ。
圧力調理で加熱時間が短縮!
お手入れ簡単なプラスチック製。
火を使わないので、どなたでも安心安全にお使いいただけます。
秋田美佐子先生監修の定番ご飯とおかずの30種類のレシピ付き♪

材質フタ・本体・圧力ノズル・圧力調整止具・目隠しフタ:ポリプロピレン、パッキン吸い付き解除パーツ:ポリアセタール、安全弁・安全目視フロート・圧力調整おもりカバー・パッキン吸い付き解除パーツ押し出し・パッキン:シリコーンゴム、安全弁ボール:テフロン樹脂、圧力調整おもり:鉄、ワッシャ・ネジ:ステンレス鋼容量(L)2.3(満水時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)251×212×137内容量1個
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72905429MWP1イエロー
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905447MWP1レッド
6,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72905438MWP1ホワイト
6,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする