クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング

クリスタルソリッドリーマ ZH509 VCS(VCR)コーティング - RYOCO(菱高精機)
材質超硬コーティングVCS(VCR)コーティングシャンク径公差h7適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○内容量1本
全960種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
960種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72863955ZH509-0.50-VCS(VCR)50100.5+0.008~+0.002
8,980
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
72863964ZH509-0.51-VCS(VCR)50100.51+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72863973ZH509-0.52-VCS(VCR)50100.52+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72863989ZH509-0.53-VCS(VCR)50100.53+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72863998ZH509-0.54-VCS(VCR)50100.54+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864007ZH509-0.55-VCS(VCR)50100.55+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864016ZH509-0.56-VCS(VCR)50100.56+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864025ZH509-0.57-VCS(VCR)50100.57+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864034ZH509-0.58-VCS(VCR)50100.58+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864043ZH509-0.59-VCS(VCR)50100.59+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864059ZH509-0.60-VCS(VCR)50110.6+0.008~+0.002
8,980
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
72864068ZH509-0.61-VCS(VCR)50110.61+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864077ZH509-0.62-VCS(VCR)50110.62+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864086ZH509-0.63-VCS(VCR)50110.63+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864095ZH509-0.64-VCS(VCR)50110.64+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864104ZH509-0.65-VCS(VCR)50110.65+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864113ZH509-0.66-VCS(VCR)50110.66+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864129ZH509-0.67-VCS(VCR)50110.67+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864138ZH509-0.68-VCS(VCR)50110.68+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864147ZH509-0.69-VCS(VCR)50110.69+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864156ZH509-0.70-VCS(VCR)50110.7+0.008~+0.002
8,980
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
72864165ZH509-0.71-VCS(VCR)50110.71+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864174ZH509-0.72-VCS(VCR)50110.72+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864183ZH509-0.73-VCS(VCR)50110.73+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864199ZH509-0.74-VCS(VCR)50110.74+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864208ZH509-0.75-VCS(VCR)50110.75+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864217ZH509-0.76-VCS(VCR)50110.76+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864226ZH509-0.77-VCS(VCR)50110.77+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864235ZH509-0.78-VCS(VCR)50110.78+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864244ZH509-0.79-VCS(VCR)50110.79+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864253ZH509-0.80-VCS(VCR)50130.8+0.008~+0.002
8,980
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
72864269ZH509-0.81-VCS(VCR)50130.81+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864278ZH509-0.82-VCS(VCR)50130.82+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864287ZH509-0.83-VCS(VCR)50130.83+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864296ZH509-0.84-VCS(VCR)50130.84+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864305ZH509-0.85-VCS(VCR)50130.85+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864314ZH509-0.86-VCS(VCR)50130.86+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864323ZH509-0.87-VCS(VCR)50130.87+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864339ZH509-0.88-VCS(VCR)50130.88+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864348ZH509-0.89-VCS(VCR)50130.89+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864357ZH509-0.90-VCS(VCR)50130.9+0.008~+0.002
8,870
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
72864366ZH509-0.91-VCS(VCR)50130.91+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864375ZH509-0.92-VCS(VCR)50130.92+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864384ZH509-0.93-VCS(VCR)50130.93+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864393ZH509-0.94-VCS(VCR)50130.94+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864409ZH509-0.95-VCS(VCR)50130.95+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864418ZH509-0.96-VCS(VCR)50150.96+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864427ZH509-0.97-VCS(VCR)50150.97+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864436ZH509-0.98-VCS(VCR)50150.98+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
72864445ZH509-0.99-VCS(VCR)50150.99+0.008~+0.002
9,880
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする