テイメン
医療用脱脂綿
天然コットン100%を使用した安心の日本製です。
材質
綿100%
厚さ(mm)
綿:6
寸法(mm)
(塊)約250×200×60
寸法(cm)
45×53
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:33B3X10001000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72904205
1410827
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください