ハクゾウ くっつきタイLF

ハクゾウ くっつきタイLF - ハクゾウメディカル

誰でも簡単に巻くことができる自着性ホータイです。包帯同士がくっつくので、テープによる固定が不要、何度でも着け外しができます。衣類や髪の毛にくっつく心配がありません。ハサミがなくても手で簡単にカットできます。ラテックスとアクリルを含めず安心です。通気性に優れ、肌に優しい包帯です。疎水性で水をはじきます。

用途
ガーゼ、パッドの被覆・固定
長さ(m)
4.5(伸長時)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
包帯種類
自着包帯
内容量
1箱(12巻)
注意
※本品を使用する部位の水分を拭き取ってから使用してください。
※創傷部に直接巻かないでください。
※発疹・発赤・かゆみなどの症状が現れた場合は、使用を中止してください。
※強く引っ張って巻くと血液が流れにくくなる恐れがあります。
※洗濯すると自着性が損なわれます。ディスポーザル(使い捨て)の包帯として使用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7290421430878212.565-1919-11
オープン
取扱い終了
返品不可
729042233087822565-1919-12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする