介護介助用トートバッグ

介護介助用トートバッグ - ティティメディカル介護介助用トートバッグ - ティティメディカル介護介助用トートバッグ - ティティメディカル介護介助用トートバッグ - ティティメディカル介護介助用トートバッグ - ティティメディカル介護介助用トートバッグ - ティティメディカル

使いやすさ抜群!訪問をアシストする高機能バッグ。軽量ナイロン素材で扱いやすい。大きく開いてA5サイズファイルが入るので便利です。聴診器や血圧計も収納できます。手帳等も外ポケットで取り出しやすくなっています。

色
ブラウン
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
555
寸法(cm)
12×34
全長(cm)
46
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04589860-
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする